VESTIL Δοχείο καρούλι καλωδίου WIRE-D, 300 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CEC Μοντέλο: WIRE-D

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€340.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWire Reel Caddy
Χωρητικότητα300 lbs.
Χωρητικότητα ανά επίπεδο100 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος44.38 "
Μήκος16.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Πολωνών4
ΖάντεςΟχι
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WIRE-D-WHK Φορητό κάλυμμα κορδονιού, 300 Lb. Χωρητικότητα | AG8CEG WIRE-D-WHK47.31 "21.88 "29 "€426.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Δοχείο καρούλι καλωδίου WIRE-D, 300 Lb. Χωρητικότητα
€340.64 /μονάδα