Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0362211005 Ένθετο μειωτήρα 1-1 / 2 ίντσες x 1 ίντσα σφυρήλατο χάλυβα | AF9DQG 29VF25

ANVIL 0362211005 Εισαγωγή μειωτήρα 1-1/2 ίντσας x 1 ίντσα σφυρήλατο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9DQG Μοντέλο: 0362211005Cross Ref: 29VF25

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή μειωτή
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών2
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "x 1"
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)4.27
Μήκος πλοίου (cm)4.27
Πλάτος πλοίου (cm)5.03
Κωδικός ΕΣ7307199060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0362200800 Ένθετο μειωτήρα 1/2 ίντσας x 3/8 ιντσών σφυρήλατο χάλυβα | AF9DPU 29VF13 03622008001 / 2 "x 3 / 8"€14.10
ANVIL 0362201600 Reducer Insert 3/4 Inch x 1/4 Inch Forged Steel | AF9DPV 29VF14 03622016003 / 4 "x 1 / 4"€17.78
ANVIL 0362202004 Ένθετο μειωτήρα 3/4 ίντσες x 3/8 ίντσα σφυρήλατο χάλυβα | AF9DPW 29VF15 03622020043 / 4 "x 3 / 8"€17.78
ANVIL 0362202400 Ένθετο μειωτήρα 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσες σφυρήλατο χάλυβα | AF9DPX 29VF16 03622024003 / 4 "x 1 / 2"€18.31
ANVIL 0362204604 Reducer Insert 1 Inch x 1/2 Inch Forged Steel | AF9DPY 29VF17 03622046041 "x 1/2"€19.56
ANVIL 0362205007 Ένθετο μειωτήρα 1 ίντσα x 3/4 Ίντσες σφυρήλατο χάλυβα AF9DPZ 29VF18 03622050071 "x 3/4"€19.91
ANVIL 0362208001 Reducer Insert 1-1/4 Inch x 1 Inch Forged Steel | AF9DQD 29VF22 03622080011-1 / 4 "x 1"€22.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0362211005 Εισαγωγή μειωτήρα 1-1/2 ίντσας x 1 ίντσα σφυρήλατο χάλυβα
€29.61 /μονάδα