VESTIL WIRE-D-SHD-HR Φορτηγό χειρός, με σκληρούς τροχούς από καουτσούκ για συρμάτινο καρούλι | AG8CEE

VESTIL Φορτηγό χειρός WIRE-D-SHD-HR, με σκληρούς ελαστικούς τροχούς για συρμάτινο καρούλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CEE Μοντέλο: WIRE-D-SHD-HR

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€284.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ Wire Reel Caddy
Χωρητικότητα600 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Τύπος τροχίσκουΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος52 "
Μήκος19 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7"
Μήκος μύτης5 1 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων20 "
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος22 "
Δουλεύει μεWIRE-D, WIRE-D-WHK

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος μύτης πλάκας (σε.): 1/8
    • Περιλαμβάνει (ποσότητα): (2) μπουλόνια U, (4) ροδέλες, (4) μπουλόνια κλειδώματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΠλάτος τροχίσκουΤιμή
VESTIL WIRE-D-SHD-PN Φορτηγό χειρός, με πνευματικούς τροχούς για συρμάτινο καρούλι | AG8CEF WIRE-D-SHD-PNΠνευματικός3 1 / 2 "€257.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φορτηγό χειρός WIRE-D-SHD-HR, με σκληρούς ελαστικούς τροχούς για συρμάτινο καρούλι
€284.86 /μονάδα