VESTIL WHPT-3060-WT φορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας, Ξύλινη κορυφή, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες | CE4RUC

VESTIL WHPT-3060-WT φορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας, ξύλινη κορυφή, μέγεθος 30 x 60 ίντσες

Είδος: CE4RUC Μοντέλο: WHPT-3060-WT
€1,046.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καταστρώματος27 3 / 8 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Μπροστινό Caster Dia.5"
Περιλαμβάνει(2) Άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτους 2" και (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2"
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας27.38 "
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος65.06 "
συνολικό πλάτος30 "
Ύψος εξέδρας27.38 "
Μήκος πλατφόρμας60 "
Υλικό πλατφόρμαςΞύλο
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.5"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςΥλικό πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος κατάστρωμαΜέγιστη. Ύψος πλατφόρμαςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL WHPT-2448-ST Φορτηγό Πλατφόρμας Ύψους Εργασίας, Ατσάλινο Μπλουζάκι, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CE4RTZ WHPT-2448-ST48 "26 5 / 8 "48 "Ατσάλι24 "24 "26.63 "53.06 "€924.88
RFQ
VESTIL WHPT-2448-WT φορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας, Ξύλινη κορυφή, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CE4RUA WHPT-2448-WT48 "27 3 / 8 "48 "Ξύλο24 "24 "27.38 "53.06 "€896.18
RFQ
VESTIL WHPT-3060-ST Φορτηγό Πλατφόρμας Ύψους Εργασίας, Ατσάλινο Κορυφή, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες | CE4RUB WHPT-3060-ST60 "26 5 / 8 "60 "Ατσάλι30 "30 "26.63 "65.06 "€1,075.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WHPT-3060-WT φορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας, ξύλινη κορυφή, μέγεθος 30 x 60 ίντσες
€1,046.51 /μονάδα