Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL WC-HR Στήριγμα τσοκ τροχού, πλάτος 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CDR Μοντέλο: WC-HR

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τροχού
Βάθος κάδου40.12 "
Μπιν ύψος11.25 "
Πλάτος κάδου12.88 "
Χωρητικότητα40 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος8.3125 "
Ύψος11.25 "
Περιλαμβάνει6 οπές στερέωσης 5/16", 1 οπή στερέωσης αλυσίδας 3/8"
Μήκος8.312 "
Χωρητικότητα φορτίου40 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τρύπα συναρμολόγησης(6) 5/16 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3/8 ", 5/16"
Τοποθεσία οπής τοποθέτησηςΚάθε πλευρά στο κέντρο
Μέγεθος οπής στερέωσης5 / 16 "
Αριθμός οπής στερέωσης αλυσίδας1
Αριθμός οπής στερέωσης6
Αριθμός οπών στερέωσης6
Συνολικός αριθμός κάδων1
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος12.875 "
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)21.11
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθος κάδουΜπιν ύψοςΠλάτος κάδουΒάθοςΎψοςΠεριλαμβάνειΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
VESTIL WC-H Στήριγμα τσοκ τροχού, πλάτος 13-3/8 ίντσες | AG8CDQ WC-Η13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 οπές στερέωσης 5/16 In.; 1 Τρύπα στερέωσης αλυσίδας 3/8 In.; 3 οπές αποστράγγισης 3/8 ίντσες.3/8 ", 5/16"€61.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WC-HR Στήριγμα τσοκ τροχού, πλάτος 16 ιντσών
€85.89 /μονάδα