Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL WC-H Στήριγμα τσοκ τροχού, πλάτος 13-3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8CDQ Μοντέλο: WC-H

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τροχού
Βάθος κάδου40.12 "
Μπιν ύψος6.5 "
Πλάτος κάδου11.25 "
Χωρητικότητα40 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος7.4375 "
Τρύπα αποστράγγισης Διά.3 / 8 "
Ύψος6.5 "
Περιλαμβάνει4 οπές στερέωσης 5/16 In.; 1 Τρύπα στερέωσης αλυσίδας 3/8 In.; 3 οπές αποστράγγισης 3/8 ίντσες.
Μήκος7.437 "
Χωρητικότητα φορτίου40 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τρύπα συναρμολόγησης(2) 5/16 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3/8 ", 5/16"
Τοποθεσία οπής τοποθέτησηςΚάθε πλευρά στο κέντρο
Μέγεθος οπής στερέωσης5 / 16 "
Αριθμός οπής στερέωσης αλυσίδας1
Αριθμός οπής αποστράγγισης3
Αριθμός οπής στερέωσης4
Αριθμός οπών στερέωσης4
Συνολικός αριθμός κάδων1
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος11-1 / 4 ίντσες
Πλάτος13.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)18.89
Πλάτος πλοίου (cm)33.97
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθος κάδουΜπιν ύψοςΠλάτος κάδουΒάθοςΎψοςΠεριλαμβάνειΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
VESTIL WC-HR Στήριγμα τσοκ τροχού, πλάτος 16 ιντσών | AG8CDR WC-HR16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 οπές στερέωσης 5/16", 1 οπή στερέωσης αλυσίδας 3/8"3/8 ", 5/16"€85.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WC-H Στήριγμα τσοκ τροχού, πλάτος 13-3/8 ίντσες
€61.53 /μονάδα