VESTIL WBS-CART-Y Metal/Plastic Web Barrier Cart Πακέτο, Κίτρινο / Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CDD Μοντέλο: WBS-CART-Y

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,866.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒοηθητική τσάντα
Βάση Dia.16 "
Βασικό υλικόπλαστικός
βάση ΤύποςΓεμίστε με νερό ή άμμο
Μήκος ιμάντα15 πόδια.
Μήνυμα ζώνηςΠροσοχή
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος23 1 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχούπλαστικός
Ύψος42 "
Περιλαμβάνει(1) Καρότσι, (5) Στάσεις, (5) Πτυσσόμενες Ζώνες, (5) Βάσεις
Μέσα έξωIndoor
Μήκος23 1 / 4 "
Χωρητικότητα φορτίου100 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Βάσης5
Αριθμός Ράφων1
Αριθμός Αιχμών5
Αριθμός τροχών4
Δημοσίευση ύψους22 "έως 42"
Δημοσίευση υλικούπλαστικός
Πίσω τροχός Dia.4"
Υλικό πίσω τροχούπλαστικός
Πλάτος πίσω τροχού1 1 / 2 "
Μήκος ραφιού16 "
Πλάτος ραφιού16 "
Χωρητικότητα βάρους100 lbs.
Πλάτος16 1 / 2 "
Κίτρινο καρούλι προσοχής5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Κωδικός ΕΣ9403700000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WBS-CART-Y Metal/Plastic Web Barrier Cart Πακέτο, Κίτρινο / Μαύρο
€1,866.96 /μονάδα