VESTIL WALL-S Επιτοίχιο χειροποίητο βαρούλκο, μονό, 1500 Lb. χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CCY Μοντέλο: WALL-S

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€220.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος15 "
Σχέση μετάδοσης41:1
Χειρολαβή χρώματοςΑσημένιο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος9.6 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος6"
Μήκος15 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Χρήση μεΔιάμετρος καλωδίου 1/4", 32 πόδια Μήκος καλωδίου
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςλαβή ΜήκοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WALL-D Επιτοίχιο χειροποίητο βαρούλκο, διπλό, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG8CCX ΤΟΙΧΟ-Δ11.4375 "6.6 "14.75 "5.16 "€229.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WALL-S Επιτοίχιο χειροποίητο βαρούλκο, μονό, 1500 Lb. χωρητικότητα
€220.46 /μονάδα