VESTIL WALL-D Επιτοίχιο χειροποίητο βαρούλκο, διπλό, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG8CCX

VESTIL WALL-D Επιτοίχιο χειροποίητο βαρούλκο, διπλό, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CCX Μοντέλο: WALL-D

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€229.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος11.4375 "
Σχέση μετάδοσης41:1
Χειρολαβή χρώματοςΑσημένιο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος6.6 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος14.75 "
Μήκος11.437 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος5.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)37.47
Μήκος πλοίου (cm)29.05
Πλάτος πλοίου (cm)13.1
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςλαβή ΜήκοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL WALL-S Επιτοίχιο Χειροποίητο Βαρούλκο, Μονό, 1500 Lb. χωρητικότητα | AG8CCY ΤΟΙΧΟΣ-Σ15 "9.6 "6"6"€220.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL WALL-D Επιτοίχιο χειροποίητο βαρούλκο, διπλό, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€229.01 /μονάδα