Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 6004-N Γράμμα Ετικέτα N Φωτοβολταϊκή ταινία πολυεστέρα PK25 | AH2MAY 29TT01

BRADY 6004-N Letter Label N Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρα PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2MAY Μοντέλο: 6004-NCross Ref: 29TT01

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€124.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιστολής
Χρώμα του φόντουΜπλε
ΧαρακτήραςN
Ύψος χαρακτήρα4"
Λάμψη στο σκοτάδιΝαι
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Χρώμα θρύλουΛάμψη
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός καρτών25
συνολικό ύψος4.75 "
συνολικό πλάτος3 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.068
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 6004-B Επιστολή ετικέτα B Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρας PK25 | AH2MAK 29TR88 6004-BB€137.25
BRADY 6004-C Επιστολή ετικέτα C Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρα PK25 | AH2MAL 29TR89 6004-CC€124.21
BRADY 6004-D Γράμμα Ετικέτα D Φωτοβολταϊκή ταινία πολυεστέρα PK25 | AH2MAM 29TR90 6004-DD€121.86
BRADY 6004-E Letter Label E Photoluminescent Polyester Tape PK25 | AH2MAN 29TR91 6004-ΕE€124.21
BRADY 6004-F Επιστολή ετικέτα F Φωτοφωταυγή ταινία πολυεστέρα PK25 | AH2MAP 29TR92 6004-FF€122.28
BRADY 6004-G Επιστολή ετικέτα G Ταινία πολυεστέρα φωτοφωταύγειας PK25 | AH2MAQ 29TR93 6004-GG€122.28
BRADY 6004-H Επιστολή ετικέτα H Φωτοβολταϊκή ταινία πολυεστέρα PK25 | AH2MAR 29TR94 6004-ΗH€122.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 6004-N Letter Label N Ταινία φωτοφωταύγειας πολυεστέρα PK25
€124.65 /μονάδα