VESTIL VWS-770-FF-DC Stacker με σταθερό βαρούλκο DC Powered, 770 lb., Μαύρο/Κίτρινο, Χάλυβας

Στοιχείο: AG8CCT Μοντέλο: VWS-770-FF-DC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,710.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική στοίβα
Μπαταρία12V
Μέγεθος της μπαταρίας8
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα770 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου30 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Ύψος78 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης24 "
HP0.5 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος49 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης59 "
Χωρητικότητα φορτίου770 lbs.
Χαμηλό ύψος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού40.12 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.38 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια26.75 "
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
ΕπιχείρησηDC βαρούλκο
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος59 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Τύπος πίσω τροχώνΠεριστρέψτε με φρένο
Τάση12V
Πλάτος26.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 157.5
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)67.95
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος περονοφόρουΧαμηλό ύψοςΥψωμένο ύψοςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL VWS-770-AA-DC Stacker με ρυθμιζόμενο βαρούλκο DC Powered, 770 lb., Μαύρο/Κίτρινο, Ατσάλι | AG8CCQ VWS-770-AA-DC-30 "1 9 / 16 "59 "48 "45 "78 "€5,022.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VWS-770-FF-DC Stacker με σταθερό βαρούλκο DC Powered, 770 lb., Μαύρο/Κίτρινο, Χάλυβας
€4,710.55 /μονάδα