VESTIL VWS-770-AA-DC Stacker με ρυθμιζόμενο βαρούλκο DC Powered, 770 lb., Μαύρο/Κίτρινο, Ατσάλι

Είδος: AG8CCQ Μοντέλο: VWS-770-AA-DC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,022.61 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική στοίβα
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Μπαταρία12V
Μέγεθος της μπαταρίας8
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα770 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου30 "
Πλάτος περονοφόρου3.13 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Ύψος78 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης24 "
HP0.5 hp
ΠεριλαμβάνειΦορτιστής Μπαταρίας
Τύπος ποδιούΔιασκελίζω
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος48 "
Ταχύτητα ανύψωσης φορτώθηκε3.35 sec.
Ταχύτητα ανύψωσης εκφορτώθηκε4.34 sec.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης59 "
Χωρητικότητα φορτίου770 lbs.
Χαμηλό ύψος1 9 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Fork Outside Dia.24 "
Μέγιστη. Μέσα στην Ντία.47-1 / 4 "
Μέγιστη. Leg Inside Dia.47 1 / 4 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.24 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού57.4375 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών24 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια47.25 "
Ελάχ. Fork Outside Dia.6"
Ελάχ. Μέσα Dia.35-1 / 2 "
Ελάχ. Leg Inside Dia.35 1 / 2 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης1.56 "
Ελάχ. Έξω η Ντία.6"
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών6"
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια35.5 "
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
ΕπιχείρησηDC βαρούλκο
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος59 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Τύπος πίσω τροχώνΠεριστρέψτε με φρένο
Τάση12V
Πλάτος45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 221.4
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος περονοφόρουΧαμηλό ύψοςΥψωμένο ύψοςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL VWS-770-FF-DC Stacker με σταθερό βαρούλκο DC Powered, 770 lb., Μαύρο/Κίτρινο, Ατσάλι | AG8CCT VWS-770-FF-DC-30 "3 3 / 8 "59 "49 "26.75 "78 "€4,710.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VWS-770-AA-DC Stacker με ρυθμιζόμενο βαρούλκο DC Powered, 770 lb., Μαύρο/Κίτρινο, Ατσάλι
€5,022.61 /μονάδα