VESTIL VTR-6-14-18 Φορητή ράμπα οχημάτων με διπλό αλουμίνιο, μέγεθος 216 ίντσες x 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8CCF Μοντέλο: VTR-6-14-18

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,991.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερπατήστε ράμπα
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)1 1 / 4 "
Βάθος216 1 / 2 "
Ύψος29 "
ΠεριλαμβάνειΑνθεκτικό στη σκουριά
Μήκος216 1/2 πόδια
Χωρητικότητα βάρους φορτίου6000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)41
Μέγιστη. Ύψος εργασίας41 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος εργασίας29 "
Αριθμός αλυσίδων ασφαλείας2
Υλικό ράμπαςΑλουμίνιο
Αλυσίδα ασφαλείας σε κάθε μήκος34 "
Τύπος λουριούΡυθμιζόμενος ιμάντας ασφάλισης
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος14 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 336.6
Μήκος πλοίου (cm)548.64
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ύψος εργασίαςΕλάχ. Ύψος εργασίαςΤιμή
VESTIL VTR-5.5-14-10 Φορητή ράμπα οχημάτων με διπλό αλουμίνιο, 120 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8CCA VTR-5.5-14-105500 lbs.120 1 / 2 "6"120 1/2 πόδια22 1 / 2 "16 "€5,060.03
VESTIL VTR-5.5-14-16 Φορητή ράμπα οχημάτων με διπλό αλουμίνιο, 192 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8CCB VTR-5.5-14-165500 lbs.192 1 / 2 "25 1 / 2 "192 1/2 πόδια36 1 / 2 "25 1 / 2 "€5,870.38
VESTIL VTR-5.5-14-20 Φορητή ράμπα οχημάτων με διπλό αλουμίνιο, 240 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8CCC VTR-5.5-14-205500 lbs.240 1 / 2 "32 1 / 2 "240 1/2 πόδια46 "32 1 / 2 "€7,664.35
VESTIL VTR-5.5-14-24 Φορητή ράμπα οχημάτων με διπλό αλουμίνιο, 288 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8CCD VTR-5.5-14-245500 lbs.288 1 / 2 "9 7 / 8 "288 1/2 πόδια55 1 / 2 "39 "€9,564.43
VESTIL VTR-6-14-14 Φορητή ράμπα οχημάτων με διπλό αλουμίνιο, 168 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8CCE VTR-6-14-146000 lbs.168 1 / 2 "22 1 / 2 "168 1/2 πόδια32 "22 1 / 2 "€5,225.93
VESTIL VTR-7-14-12 Φορητή ράμπα οχημάτων με διπλό αλουμίνιο, 144 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8CCG VTR-7-14-127000 lbs.144 1 / 2 "19 "144 1/2 πόδια27 "19 "€4,913.89
VESTIL VTR-7-14-8 Φορητή ράμπα οχημάτων με διπλό αλουμίνιο, 96 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8CCH VTR-7-14-87000 lbs.96 1 / 2 "5 4 / 5 "96 1/2 πόδια17 1 / 2 "12 1 / 2 "€5,019.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VTR-6-14-18 Φορητή ράμπα οχημάτων με διπλό αλουμίνιο, μέγεθος 216 ίντσες x 18 ίντσες
€6,991.38 /μονάδα