Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 129-0339 Υδραυλικός κινητήρας .5 Cu In / rev 5 μπουλόνι | AE6DNM 5PZK7

EATON 129-0339 Υδραυλικός κινητήρας .5 Cu In/rev 5 Bolt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6DNM Πρότυπο: 129-0339Σταυρός: 5PZK7
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
€894.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κινητήρας
Εκτόπισμα0.5 Cu. In./Rev.
Φλάντζα5 μπουλόνι, πιλότος 1.25 "
Ύψος2.37 "
Μήκος4.09 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.180 F
Μέγιστη. RPM1992
Ελάχ. Ιξώδες λαδιού70 SUS
Νήμα θύρας9 / 16-18 UNF
Τύπος θύραςΠλευρά
Βαθμός πίεσης2400 PSI
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.03 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Πλάτος2.37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8412298015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΜήκοςΜέγιστη. RPMΤύπος θύραςΒαθμός πίεσηςΤιμή
EATON 129-0291 Υδραυλικός κινητήρας .5 Cu In / rev 5 μπουλόνι | AE6DNL 5PZK6 129-02910.5 Cu. In./Rev.4.09 "1992Τέλος2400 PSI€1,001.31
EATON 129-0292 Υδραυλικός κινητήρας .79 Cu In / rev 5 μπουλόνι | AE6DNN 5PZK8 129-02920.79 Cu. In./Rev.4.21 "1575Τέλος2400 PSI€904.33
EATON 129-0340 Υδραυλικός κινητήρας .79 Cu In / rev 5 μπουλόνι | AE6DNP 5PZK9 129-03400.79 Cu. In./Rev.4.21 "1575Πλευρά2400 PSI€1,024.33
EATON 129-0293 Υδραυλικός κινητήρας 1.21 Cu In / rev 5 μπουλόνι | AE6DNQ 5PZL0 129-02931.21 Cu. In./Rev.4.38 "1043Τέλος2400 PSI€996.54
EATON 129-0341 Υδραυλικό μοτέρ 1.21 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNR 5PZL1 129-03411.21 Cu. In./Rev.4.38 "1043Πλευρά2400 PSI€877.08
EATON 129-0294 Υδραυλικός κινητήρας 1.93 Cu In / rev 5 μπουλόνι | AE6DNT 5PZL2 129-02941.93 Cu. In./Rev.4.68 "650Τέλος2175 PSI€986.15
EATON 129-0342 Υδραυλικός κινητήρας 1.93 Cu In / rev 5 μπουλόνι | AE6DNU 5PZL3 129-03421.93 Cu. In./Rev.4.68 "650Πλευρά2175 PSI€971.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 129-0339 Υδραυλικός κινητήρας .5 Cu In/rev 5 Bolt
€894.43 /μονάδα