VESTIL Λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου VSRB-YL-2, μέγεθος 49 x 27 x 14 ίντσες, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BZZ Μοντέλο: VSRB-YL-2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,165.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πλατφόρμας Drum Spill
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα1,200 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Συμβατό μεΠερονοφόρα
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Προσανατολισμός τυμπάνουΚάθετος
Μέγεθος δοκού55 gal.
Ύψος14 "
Μήκος49 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων2
συνολικό ύψος14 "
Συνολικό μήκος49 "
συνολικό πλάτος27 "
Χωρητικότητα κάρτερ57 gal.
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.85
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΧρώμαΚέντρο τσέπης πιρουνιούΠάχος πιρουνιούΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
VESTIL VSRB-1 Κάθετη λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, 34 x 34 x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8BZQ VSRB-134 "-Μπλε19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.€1,709.46
VESTIL VSRB-2 Κάθετη λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, 34 x 54 x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.Μπλε49 "4"14 "34 "66 gal.€2,051.62
VESTIL VSRB-4 Κάθετη λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, 50 x 54 x 10 ίντσες Μέγεθος | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.Μπλε49 "4"10 "50 "66 gal.€2,514.25
VESTIL VSRB-IN-4 Κάθετη λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, 34 x 107 x 10 ίντσες Μέγεθος | AG8BZU VSRB-IN-4107 "-Μπλε70 1 / 4 "5"10 "34 "66 gal.€4,202.18
RFQ
VESTIL VSRB-YL-4 Λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, 49 x 49 x 14 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Κίτρινο--14 "49 "103 gal.€2,010.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου VSRB-YL-2, μέγεθος 49 x 27 x 14 ίντσες, κίτρινο
€1,165.40 /μονάδα