VESTIL VSRB-IN-4 Κάθετη λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, μέγεθος 34 x 107 x 10 ίντσες

Είδος: AG8BZU Μοντέλο: VSRB-IN-4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,202.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι πλατφόρμας Drum Spill
ΑποδέχεταιΧαλύβδινο τύμπανο 55 γαλονιών
Χωρητικότητα2,400 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό μεΠερονοφόρα
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Προσανατολισμός τυμπάνουΚάθετος
Μέγεθος δοκού55 gal.
Κέντρο τσέπης πιρουνιού70 1 / 4 "
Πάχος πιρουνιού5"
Πλάτος περονοφόρου12 "
Ύψος10 "
Μήκος34 "
Χωρητικότητα φορτίου2400 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων4
συνολικό ύψος10 "
Συνολικό μήκος34 "
συνολικό πλάτος107 "
Χωρητικότητα κάρτερ66 gal.
Πλάτος107 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)271.78
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΧρώμαΚέντρο τσέπης πιρουνιούΠάχος πιρουνιούΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
VESTIL VSRB-1 Κάθετη λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, 34 x 34 x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8BZQ VSRB-134 "-Μπλε19 1 / 2 "4"18 "34 "66 gal.€1,709.46
VESTIL VSRB-2 Κάθετη λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, 34 x 54 x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8BZR VSRB-254 "1200 lbs.Μπλε49 "4"14 "34 "66 gal.€2,051.62
VESTIL VSRB-4 Κάθετη λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, 50 x 54 x 10 ίντσες Μέγεθος | AG8BZT VSRB-454 "2400 lbs.Μπλε49 "4"10 "50 "66 gal.€2,514.25
VESTIL VSRB-YL-2 Λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, 49 x 27 x 14 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG8BZZ VSRB-YL-227 "-Κίτρινο--14 "49 "57 gal.€1,165.40
VESTIL VSRB-YL-4 Λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, 49 x 49 x 14 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | AG8CAA VSRB-YL-449 "-Κίτρινο--14 "49 "103 gal.€2,010.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VSRB-IN-4 Κάθετη λεκάνη συγκράτησης τυμπάνου, μέγεθος 34 x 107 x 10 ίντσες
€4,202.18 /μονάδα