VESTIL VPLDO/S-1418-AS Steel Plate Dolly, 1200 Χωρητικότητα, 14 ιντσών x 18 ιντσών Περιστρεφόμενοι τροχοί με κλειδαριές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BXK Μοντέλο: VPLDO/S-1418-AS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€377.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκλίτσα
Χωρητικότητα1200 lbs.
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος με Κλείδωμα
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καταστρώματος18 "
Πλάτος κατάστρωμα14 "
Βάθος18.1875 "
Ύψος6"
Ύψος σε χρήση4 πόδια x 2 πόδια
Μήκος25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Πλάτος14.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τροχίσκουΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΒάθοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL VPLDO/S-1418 Steel Plate Dolly, με 1200 Lb. Χωρητικότητα, 14 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG8BXJ VPLDO / S-1418(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο18 "14 "18.1875 "14.31 "€353.49
VESTIL VPLDO/S-1824 Steel Plate Dolly, με 1200 Lb. Χωρητικότητα, 18 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG8BXL VPLDO / S-1824(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο24 "18 "24.1875 "18.31 "€433.75
VESTIL VPLDO/S-1824-AS Steel Plate Dolly, χωρητικότητας 1200, 18 ιντσών x 24 ιντσών Περιστρεφόμενοι τροχοί με κλειδαριές | AG8BXM VPLDO / S-1824-AS(4) Περιστρεφόμενος με Κλείδωμα24 "18 "24.1875 "18.31 "€457.99
VESTIL VPLDO/S-2430 Steel Plate Dolly, με 1200 Lb. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | AG8BXN VPLDO / S-2430(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο30 "24 "30.1875 "24.31 "€562.65
VESTIL VPLDO/S-2430-AS Steel Plate Dolly 1200 Χωρητικότητα 24 ιντσών x 30 ιντσών Περιστρεφόμενοι τροχοί με κλειδαριές | AG8BXP VPLDO / S-2430-AS(4) Περιστρεφόμενος με Κλείδωμα30 "24 "30.1875 "24.31 "€589.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VPLDO/S-1418-AS Steel Plate Dolly, 1200 Χωρητικότητα, 14 ιντσών x 18 ιντσών Περιστρεφόμενοι τροχοί με κλειδαριές
€377.90 /μονάδα