VESTIL VLPFS-4A Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 Μήκος x 48 Πλάτος | AG8BTC

VESTIL VLPFS-4A Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 Μήκος x 48 Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BTC Μοντέλο: VLPFS-4A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,604.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Απαιτήσεις μπαταρίας(6) ΑΑ
Χωρητικότητα4,000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Θύρα επικοινωνίαςΔικατευθυντικό RS232
Εμφάνιση ψηφίων6
Ύψος οθόνης45 "
Εμφάνιση ύψους από το έδαφος36 έως 45 "
Μήκος οθόνης6"
Μήκος οθόνης προβολής6"
Τμήμα εμφάνισης7
Πλάτος οθόνης2"
Ύψος4"
ΠεριλαμβάνειΚαλώδιο AC
Ακρίβεια ευρετηρίασης1 lbs.
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
ΜέτραΛίρες, κιλά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος48 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΧωρητικότητα 150%.
Φάση1
Ύψος εξέδρας4"
Μήκος πλατφόρμας55 "
Πλάτος Πλατφόρμας47 "
Τάση115V AC
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.4
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8423820010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΑκρίβεια ευρετηρίασηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL VLPFS-2 Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 36 Μήκος x 36 Πλάτος | AG8BTA VLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "€2,392.43
VESTIL VLPFS-20 Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 120 Μήκος x 96 Πλάτος | AG8BTB VLPFS-2096 "1 lbs.20000 lbs.6 3 / 4 "120 "96 "6 3 / 4 "120 "-
RFQ
VESTIL VLPFS-4B Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα 60 Μήκος x 60 Πλάτος | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "€3,108.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VLPFS-4A Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 Μήκος x 48 Πλάτος
€2,604.32 /μονάδα