VESTIL VLPFS-20 Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 120 Μήκος x 96 Πλάτος

Στοιχείο: AG8BTB Μοντέλο: VLPFS-20
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Απαιτήσεις μπαταρίας(6) ΑΑ
Χωρητικότητα20,000 lbs.
ΧρώμαΜαύρη
Θύρα επικοινωνίαςΔικατευθυντικό RS232
Εμφάνιση ψηφίων6
Ύψος οθόνης45 "
Εμφάνιση ύψους από το έδαφος36 έως 45 "
Μήκος οθόνης6"
Μήκος οθόνης προβολής6"
Τμήμα εμφάνισης7
Πλάτος οθόνης2"
Ύψος6.75 "
ΠεριλαμβάνειΚαλώδιο AC
Ακρίβεια ευρετηρίασης1 lbs.
Μήκος120 "
Χωρητικότητα φορτίου20000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
ΜέτραΛίρες, κιλά
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος6 3 / 4 "
Συνολικό μήκος120 "
συνολικό πλάτος96 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΧωρητικότητα 150%.
Φάση1
Ύψος εξέδρας6 3 / 4 "
Μήκος πλατφόρμας120 "
Πλάτος Πλατφόρμας96 "
Τάση115V AC
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 990
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)243.84
Κωδικός ΕΣ8423820010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΑκρίβεια ευρετηρίασηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL VLPFS-2 Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 36 Μήκος x 36 Πλάτος | AG8BTA VLPFS-236 "0.5 lbs.2000 lbs.4"36 "36 "4"36 "€2,392.43
VESTIL VLPFS-4A Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 Μήκος x 48 Πλάτος | AG8BTC VLPFS-4Α47 "1 lbs.4000 lbs.4"48 "48 "4"55 "€2,604.32
VESTIL VLPFS-4B Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 4000 Lb. Χωρητικότητα 60 Μήκος x 60 Πλάτος | AG8BTD VLPFS-4B47 "1 lbs.4000 lbs.4"60 "60 "4"55 "€3,108.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VLPFS-20 Ζυγαριά δαπέδου χαμηλού προφίλ, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 120 Μήκος x 96 Πλάτος