VESTIL VGP-100-FF Μετακίνηση σωλήνων V-groove με ρόδες γεμάτες αφρό, 1,000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BPL Μοντέλο: VGP-100-FF

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€830.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό αγωγού
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Μήκος λίκνου30 "
Πλάτος Κούνιας17 "
Ύψος καταστρώματος10 "
Gauge1 / 4 "
Ύψος χειρολαβής38 "
λαβή Μήκος19.13 "
Ύψος38 "
Μήκος49.13 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Τροχών2
Αριθμός τροχών2
Πίσω τροχός Dia.16 "
Υλικό πίσω τροχούΓεμισμένος με αφρό
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,000 λίβρες
Ομοιόμορφη στατική χωρητικότητα1000 lbs.
Χωρητικότητα βάρους1000 lbs.
Διάμετρος τροχού16 "
Υλικό τροχούΓεμισμένος με αφρό
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος22.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.3
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)59.37
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
VESTIL VGP-100 V-groove Pipe Mover με πνευματικούς τροχούς, 600 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8BPK VGP-100600 lbs.23.38 "€715.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VGP-100-FF Μετακίνηση σωλήνων V-groove με ρόδες γεμάτες αφρό, 1,000 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε
€830.38 /μονάδα