VESTIL VDKR-4 Ατσάλινο κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 48 ιντσών | AG8BMP

VESTIL VDKR-4 Ατσάλινο κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BMP Μοντέλο: VDKR-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€164.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤμήμα χειρολισθήρα
Ρυθμιζόμενο μήκοςΟχι
Ρυθμιζόμενο πλάτοςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος42 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
ΔιασύνδεσηΟχι
Μήκος48 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος Midrail21 "
Εκτός Dia.1-5 / 8 "
Σωλήνα OD1 5 / 8 "
Rail Dia.1.625 "
ΑνακλαστικόςΟχι
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα 10
Πλάτος1.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)4.13
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
VESTIL VDKR-2 Ατσάλινο κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 24 ιντσών | AG8BMK VDKR-224 "€171.31
Ατσάλινο κιγκλίδωμα ασφαλείας VESTIL VDKR-3, μήκος 36 ιντσών | AG8BMM 8TTT3 VDKR-336 "€151.56
VESTIL VDKR-5 Ατσάλινο κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 60 ιντσών | AG8BMR VDKR-560 "€253.50
VESTIL VDKR-6 Ατσάλινο κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 72 ιντσών | AG8BMU VDKR-672 "€207.40
RFQ
VESTIL VDKR-7 Ατσάλινο κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 84 ιντσών | AG8BMW VDKR-784 "€311.99
RFQ
VESTIL VDKR-8 Ατσάλινο κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 96 ιντσών | AG8BMY VDKR-896 "€253.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VDKR-4 Ατσάλινο κιγκλίδωμα ασφαλείας, μήκους 48 ιντσών
€164.49 /μονάδα