Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL VCH-57C Quartz Infrared Spot Heater | AG8BLK

VESTIL VCH-57C Quartz Infrared Spot Heater

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BLK Μοντέλο: VCH-57C
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
€774.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων πάνελ
Βύσμα ασφαλείας ACLIΝαι
Ενισχυτές12.5A
Χωρητικότητα10.23 κ.εκ.
ΧρώμαΧρυσό
ΈλεγχοςΜη απομακρυσμένο
Βάθος5.5 "
ΥπηρεσίεςΥπέρυθρος θερμαντήρας σημείου χαλαζία
φινίρισμαΣμάλτο με επικάλυψη σε σκόνη
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Χειριστήρια θερμαντήραΗλεκτρονικός
Σχεδιασμός θερμαντήραΕργοτάξιο
Θέση τοποθέτησης θερμαντήραΟροφή
Βαθμολογία ισχύος θερμαντήρα3000W
Τύπος θερμαντήραΧαλαζίας
Περιοχή θέρμανσης341 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος6.5 "
ΠεριλαμβάνειΦωτιστικά
Μήκος54.5 "
ΥλικόΧάλυβας, Αλουμίνιο, Χαλαζίας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Επιφάνεια τοποθέτησηςΟροφή
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότηταςΜεταβλητός
Φάση1
Συμμετρική γωνία μοτίβου60 μοίρες
χρονόμετροΟχι
ΧαρακτηριστικάΧωρίς πόρτες
Τύπος UL2021
Τάση240V
Watts3000W
Πλάτος54.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)138.43
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΧρώμαΒάθοςΠλάτοςΥπηρεσίεςΧειριστήρια θερμαντήραΒαθμολογία ισχύος θερμαντήραΎψοςΤιμή
VESTIL VCH-46C Quartz Infrared Spot Heater | AG8BLH VCH-46C1500WΧρυσό------€662.86
VESTIL VCH-48-P φορητός θερμαντήρας υπέρυθρων σημείων | AG8BLJ VCH-48-Ρ1500WΜαύρο, Κίτρινο6.1719 "48 "Φορητός θερμαντήρας πύργουΘερμοστάτης1500W72 "€976.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VCH-57C Quartz Infrared Spot Heater
€774.42 /μονάδα