VESTIL VCH-48-P φορητός θερμαντήρας υπέρυθρων σημείων | AG8BLJ

VESTIL VCH-48-P φορητός θερμαντήρας υπέρυθρων σημείων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8BLJ Μοντέλο: VCH-48-P

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€976.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων πάνελ
Βύσμα ασφαλείας ACLIΝαι
Αυτόματη διακοπή λειτουργίαςΝαι
Μέγεθος τροχίσκου2 1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
ΈλεγχοςΜη απομακρυσμένο
καλώδιο Μήκος15 πόδια.
Βάθος6.1719 "
ΥπηρεσίεςΦορητός θερμαντήρας πύργου
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Χειριστήρια θερμαντήραΘερμοστάτης
Σχεδιασμός θερμαντήραΦορητός
Βαθμολογία ισχύος θερμαντήρα1500W
Τύπος θερμαντήραΧαλαζίας
Περιοχή θέρμανσης170 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος72 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος6.171 "
ΥλικόΧάλυβας, Αλουμίνιο, Χαλαζίας
Μέγιστη. Ρύθμιση θερμαντήρα72 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ρύθμιση θερμαντήρα24 "
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας3
Φάση1
Plug Type3 καλώδιο
ΘερμοστάτηςΝαι
χρονόμετροΟχι
Τύπος UL2021
Τάση115V
Watts1500W
Watt @ 120V1500W
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)6.19
Μήκος πλοίου (cm)15.68
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΧρώμαΒάθοςΠλάτοςΥπηρεσίεςΧειριστήρια θερμαντήραΒαθμολογία ισχύος θερμαντήραΎψοςΤιμή
VESTIL VCH-46C Quartz Infrared Spot Heater | AG8BLH VCH-46C1500WΧρυσό------€662.86
VESTIL VCH-57C Quartz Infrared Spot Heater | AG8BLK VCH-57C3000WΧρυσό5.5 "54.5 "Υπέρυθρος θερμαντήρας σημείου χαλαζίαΗλεκτρονικός3000W6.5 "€774.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VCH-48-P φορητός θερμαντήρας υπέρυθρων σημείων
€976.39 /μονάδα