Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL VCH-46C Quartz Infrared Spot Heater | AG8BLH

VESTIL VCH-46C Quartz Infrared Spot Heater

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BLH Μοντέλο: VCH-46C
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
€662.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων πάνελ
ΧρώμαΧρυσό
Ύψος6.5 "
Μήκος44.5 "
ΥλικόΧάλυβας, Αλουμίνιο, Χαλαζίας
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Φάση1
Συμμετρική γωνία μοτίβου60 μοίρες
Τύπος UL2021
Τάση120V
Watts1500W
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΧρώμαΒάθοςΠλάτοςΥπηρεσίεςΧειριστήρια θερμαντήραΒαθμολογία ισχύος θερμαντήραΎψοςΤιμή
VESTIL VCH-48-P φορητός θερμαντήρας υπέρυθρων σημείων | AG8BLJ VCH-48-Ρ1500WΜαύρο, Κίτρινο6.1719 "48 "Φορητός θερμαντήρας πύργουΘερμοστάτης1500W72 "€976.39
VESTIL VCH-57C Quartz Infrared Spot Heater | AG8BLK VCH-57C3000WΧρυσό5.5 "54.5 "Υπέρυθρος θερμαντήρας σημείου χαλαζίαΗλεκτρονικός3000W6.5 "€774.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VCH-46C Quartz Infrared Spot Heater
€662.86 /μονάδα