VESTIL VBR-9 Vertical Bar Rack, 39-1/4 x 24 x 84-1/2 inch Size

Είδος: AG8BKT Μοντέλο: VBR-9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€472.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετη ράβδο ράβδου
Χωρητικότητα Bay1000 lbs.
Βάθος κόλπου15 "
Πλάτος κόλπου10.13 "
Χωρητικότητα3000 lbs.
Περιλαμβάνεται αλυσίδαΝαι
ΧρώμαΜπλε
Βάθος24 "
Απόσταση μεταξύ ραφιών18 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge10 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)10
Ύψος84.5 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Μήκος24.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κόλπων3
Πλάτος39.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.4
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)61.28
Πλάτος πλοίου (cm)100.01
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VBR-9 Vertical Bar Rack, 39-1/4 x 24 x 84-1/2 inch Size
€472.39 /μονάδα