Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5LAD4 Μπουλόνι ματιών Συγκολλημένο κλειστό 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 10-24 x 3 In | AE4JUT

APPROVED VENDOR 5LAD4 μπουλόνι ματιού συγκολλημένο κλειστό 316 ανοξείδωτο ατσάλι 10-24 x 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JUT Μοντέλο: 5LAD4
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
€10.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.13 / 32 "
Μάτι έξω από το Dia.23 / 32 "
Τύπος βολβούΣυγκολλημένο κλειστό μάτι χωρίς ώμο
φινίρισμαΥψηλή πολωνική
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος4"
Σανκ Ντία.3 / 16 "
Μήκος κνήμης3"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAD4 μπουλόνι ματιού συγκολλημένο κλειστό 316 ανοξείδωτο ατσάλι 10-24 x 3 ίντσες
€10.83 /μονάδα