VESTIL ULM-EPT-2745-44 Electric Pallet Truck, 27 x 44-1/2 Inch Size, 4400 Lb. Χωρητικότητα | CE4RJY

VESTIL ULM-EPT-2745-44 Electric Pallet Truck, 27 x 44-1/2 Inch Size, 4400 Lb. Χωρητικότητα

Είδος: CE4RJY Μοντέλο: ULM-EPT-2745-44
€45,066.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Τάση μπαταρίας24V
Χωρητικότητα4400 lbs.
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος72 "
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.38 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι8.25 "
Μήκος περονοφόρου44 1 / 2 "
Πλάτος περονοφόρου27 "
Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιοΝαι
ΒαθμόςΒαθμός 304L
λαβή Μήκος55.88 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος56 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού4.75 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος8.25 "
Εύρος εξυπηρέτησης3 3/8 "έως 7 5/8"
Τάση24V
Πλάτος28 "
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
VESTIL ULM-EPT-2745-44 Electric Pallet Truck, 27 x 44-1/2 Inch Size, 4400 Lb. Χωρητικότητα
€45,066.31 /μονάδα