VESTIL TPA-10 Εφαρμογή ταινίας δαπέδου, μέγεθος 6.5 ιντσών, Max Roll, Μαύρο | AG8AWD 1MDL9

VESTIL Εφαρμογή ταινίας δαπέδου TPA-10, μέγεθος 6.5 ιντσών, Max Roll, Μαύρο

Στοιχείο: AG8AWD Μοντέλο: TPA-10Cross Ref: 1MDL9
€156.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφαρμογή ταινίας δαπέδου
Πλάτος πίσω τροχού7 / 8 "
ΧρώμαΜαύρη
Core Roll Dia.3"
Μπροστινό πλάτος τροχού εφαρμογής5"
Μπροστινός τροχός Dia.3 1 / 2 "
Υλικό μπροστινού τροχούΚαουτσούκ
Ύψος39 1 / 16 "
Μήκος12 9 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Roll Dia.6 1 / 2 "
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας4"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πλάτος ταινίας1"
συσκευασία1
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Πίσω τροχός Dia.4"
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος14 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)99.22
Μήκος πλοίου (cm)31.91
Πλάτος πλοίου (cm)37.78
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠλάτος πίσω τροχούΧρώμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Roll Dia.Μέγιστη. Πλάτος ταινίαςΥλικό τροχούΤιμή
Εφαρμογή ταινίας δαπέδου VESTIL TPA-20, μέγεθος 7 ιντσών, Max Roll, Μαύρο | AG8AWE 6W059 TPA-2016 3 / 8 "1 1 / 4 "Red33 "30 3 / 16 "7"4 1 / 2 "Σκληρό καουτσούκ€415.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εφαρμογή ταινίας δαπέδου TPA-10, μέγεθος 6.5 ιντσών, Max Roll, Μαύρο
€156.05 /μονάδα