VESTIL Εφαρμογή ταινίας δαπέδου TPA-20, μέγεθος 7 ιντσών, Max Roll, Μαύρο

Στοιχείο: AG8AWE Μοντέλο: TPA-20Cross Ref: 6W059
€415.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφαρμογή ταινίας δαπέδου
Πλάτος πίσω τροχού1 1 / 4 "
ΧρώμαRed
Core Roll Dia.3"
Μπροστινός τροχός Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος μπροστινού τροχού4 11 / 16 "
Ύψος33 "
Μήκος30 3 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Roll Dia.7"
Μέγιστη. Πλάτος ταινίας4 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πλάτος ταινίας1"
συσκευασία1
Πηγή ενέργειαςΧέρι
Πίσω τροχός Dia.2 1 / 4 "
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος16 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)86.68
Μήκος πλοίου (cm)76.68
Πλάτος πλοίου (cm)41.59
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠλάτος πίσω τροχούΧρώμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Roll Dia.Μέγιστη. Πλάτος ταινίαςΥλικό τροχούΤιμή
VESTIL TPA-10 Εφαρμογή ταινίας δαπέδου, μέγεθος 6.5 ιντσών, Max Roll, Μαύρο | AG8AWD 1MDL9 TPA-1014 7 / 8 "7 / 8 "Μαύρη39 1 / 16 "12 9 / 16 "6 1 / 2 "4"Φαινολική€156.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Εφαρμογή ταινίας δαπέδου TPA-20, μέγεθος 7 ιντσών, Max Roll, Μαύρο
€415.19 /μονάδα