VESTIL TH-95-GRN Κάδος απορριμμάτων πράσινου πολυαιθυλενίου, χωρητικότητα 95 γαλονιών | AG8ATU

VESTIL Κάδος απορριμμάτων πράσινου πολυαιθυλενίου TH-95-GRN, χωρητικότητας 95 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8ATU Μοντέλο: TH-95-GRN

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€415.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκουπιδοτενεκές
Χωρητικότητα12 2/3 cu. πόδια
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος33 4 / 9 "
Ύψος43 1 / 4 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μέσα σε ύψος40 "
Εσωτερικό Μήκος26 "
Εσωτερικό πλάτος24 "
Μήκος33 4 / 9 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Χωρητικότητα βάρους φορτίου800 lbs.
ΥλικόHDPE
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών2
συσκευασία3
Υλικό μπανιέραςΠολυαιθυλένιο
Τόμος95 gal.
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1 1 / 2 "
Πλάτος28 1 / 4 "
Δουλεύει μεTH-CART-95, T-DUMP-E, T-DUMP-HC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)113.03
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)71.76
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΧωρητικότηταΧρώμαΠλάτοςΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤόμοςΤιμή
VESTIL TH-32-BLU Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, χωρητικότητα 32 γαλονιών | AG8ATD TH-32-BLU1"4 2/7 cu. πόδιαΜπλε18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€160.29
VESTIL TH-32-GRN Κάδος απορριμμάτων πράσινου πολυαιθυλενίου, χωρητικότητα 32 γαλονιών | AG8ATF TH-32-GRN1"4 2/7 cu. πόδιαΠράσινο18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€160.29
VESTIL TH-32-GY Γκρίζος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, χωρητικότητας 32 γαλονιών | ΑΓ8ΑΘ Θ-32-ΓΥ1"4 2/7 cu. πόδιαΓκρί18 3 / 4 "38 "21 4 / 5 "300 lbs.32 gal.€264.34
VESTIL TH-64-BLU Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, χωρητικότητα 64 γαλονιών | ΑΓ8ΑΤΚ TH-64-BLU1 1 / 4 "8 5/9 cu. πόδιαΜπλε23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€371.14
VESTIL TH-64-GRN Κάδος απορριμμάτων πράσινου πολυαιθυλενίου, χωρητικότητα 64 γαλονιών | AG8ATM TH-64-GRN1 1 / 4 "8 5/9 cu. πόδιαΠράσινο23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€227.56
VESTIL TH-64-GY Γκρίζος κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, χωρητικότητα 64 γαλονιών | AG8ATP Θ-64-ΓΥ1 1 / 4 "8 5/9 cu. πόδιαΓκρί23 1 / 2 "40 "28 1 / 2 "550 lbs.64 gal.€227.56
VESTIL TH-95-BLU Μπλε κάδος απορριμμάτων πολυαιθυλενίου, χωρητικότητα 95 γαλονιών | AG8ATR TH-95-BLU1 1 / 2 "12 2/3 cu. πόδιαΜπλε28 1 / 4 "43 1 / 4 "33 4 / 9 "800 lbs.95 gal.€415.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κάδος απορριμμάτων πράσινου πολυαιθυλενίου TH-95-GRN, χωρητικότητας 95 γαλονιών
€415.15 /μονάδα