VESTIL TG-800-SH-72-60 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 72 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος | AG8ARE

VESTIL TG-800-SH-72-60 Πόρτα λωρίδων βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 72 ίντσες x 60 ίντσες

Είδος: AG8ARE Μοντέλο: TG-800-SH-72-60
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€313.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 λίβρες.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος60 "
Μήκος0.08 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32 1/5 λίβρες.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σχεδιασμός τοποθέτησηςεπικεφαλίδα
Ύψος ανοίγματος60 "
Πλάτος ανοίγματος72 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
Στυλ επικάλυψηςΑρχικό
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 Psi @ 23 Deg. ντο
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας8"
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)0.2
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ3925200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadΎψοςΦόρτωση σε 100% επιμήκυνσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑκαμψίαΠλάτοςΤιμή
VESTIL TG-800-SH-120-108 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 20 ίντσες x 108 ίντσες Μέγεθος | AG8AQK TG-800-SH-120-1082"35 2/5 λίβρες.108 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο120 "€770.30
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 120 ίντσες Μέγεθος | AG8AQL TG-800-SH-120-1202"35 2/5 λίβρες.120 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο120 "€830.36
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-48 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG8AQM TG-800-SH-120-482"35 2/5 λίβρες.48 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο120 "€458.05
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-60 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος | AG8AQN TG-800-SH-120-602"35 2/5 λίβρες.60 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο120 "€521.11
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-72 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος | AG8AQP TG-800-SH-120-722"35 2/5 λίβρες.72 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο120 "€585.44
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-84 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 84 ίντσες Μέγεθος | AG8AQQ TG-800-SH-120-842"35 2/5 λίβρες.84 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο120 "€642.68
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-96 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, 120 ίντσες x 96 ίντσες Μέγεθος | AG8AQR TG-800-SH-120-962"35 2/5 λίβρες.96 "32 1/5 λίβρες.10 μοίρες έως 140 μοίρες. φά1805 Psi @ 23 Deg. ντο120 "€707.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-800-SH-72-60 Πόρτα λωρίδων βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 72 ίντσες x 60 ίντσες
€313.40 /μονάδα