VESTIL TG-1200-ROLL Ρολό για λωρίδες βινυλίου, πάχους 0.12 ιντσών

Είδος: AG8AHD Μοντέλο: TG-1200-ROLL
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€655.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό ταινίας βινυλίου
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Βάθος0.12 "
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος2400 "
Μήκος200 πόδια.
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32.2 lbs.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος2400 "
Πλάτος ανοίγματος12 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
συσκευασία1
Ειδική βαρύτητα1.22
Δυσκαμψία στην κάμψη1805 psi @ 23 Deg. ντο
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος0.12 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.3
Ύψος πλοίου (cm)6096
Μήκος πλοίου (cm)0.3
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΎψος ανοίγματοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TG-1600-ROLL Ρολό για λωρίδες βινυλίου, πάχους 0.16 ιντσών | AG8ALX TG-1600-ROLL0.16 "1200 "100 πόδια.1200 "0.16 "16 "€541.09
RFQ
VESTIL TG-600-ROLL Ρολό για λωρίδες βινυλίου, πάχους 0.06 ιντσών | ΑΓ8ΑΝΥ TG-600-ROLL0.06 "3600 "300 πόδια.3600 "0.06 "6"€395.05
RFQ
VESTIL TG-800-ROLL Ρολό για λωρίδες βινυλίου, πάχους 0.08 ιντσών | AG8AQJ TG-800-ROLL0.08 "3600 "300 πόδια.-0.08 "8"€579.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-1200-ROLL Ρολό για λωρίδες βινυλίου, πάχους 0.12 ιντσών
€655.75 /μονάδα