VESTIL Ρολά πορτών λουρίδων βινυλίου σειράς TG


Φίλτρα
Θερμοκρασία ευθραυστότητας: 35 μοίρες ντο , Χρώμα: Καθαρισμός , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Διαπερατότητα θολότητας: 6.3% , Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση: 32.2 lbs. , Φωτεινή μετάδοση: 82.80% , Υλικό: PVC βινύλιο , Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού: 388% , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά , Μέγεθος πακέτου: 1 , Δυσκαμψία στην κάμψη: 1805 psi @ 23 Deg. ντο , Αντοχή @ 100% επιμήκυνση: 1181 psi , Αντοχή εφελκυσμού: 2635 psi
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΎψος ανοίγματοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TG-600-ROLL
0.06 "3600 "300 πόδια.3600 "0.06 "6"€395.05
RFQ
B
TG-800-ROLL
0.08 "3600 "300 πόδια.-0.08 "8"€579.75
RFQ
C
TG-1200-ROLL
0.12 "2400 "200 πόδια.-0.12 "12 "€655.75
RFQ
D
TG-1600-ROLL
0.16 "1200 "100 πόδια.1200 "0.16 "16 "€541.09
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;