VESTIL TDR-55-SS Δαχτυλίδι ανακλινόμενου τυμπάνου από ανοξείδωτο χάλυβα, 55 γαλόνι, τύμπανο, 1,200 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8ADY Μοντέλο: TDR-55-SS

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€426.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι τυμπάνου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1200 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος δοκού55 gal.
Κέντρο τσέπης πιρουνιού28 9 / 16 "
Πάχος πιρουνιού2.88 "
Πλάτος περονοφόρου5.25 "
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος3"
Μήκος25 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Περιστροφή180 μοίρες
Χρησιμοποιήσιμο τύμπανο55 gal.
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί2 7 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος περόνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί5 1 / 4 "
Πλάτος35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος δοκούΥλικόΧρησιμοποιήσιμο τύμπανοΤιμή
Δαχτυλίδι ανακλινόμενου τυμπάνου VESTIL TDR-30 Carbon Steel, 30 Gallon, Drum, 1,200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8ADT TDR-30Μπλε30 gal.Άνθρακα30 gal.-
RFQ
VESTIL TDR-30-G Δαχτυλίδι ανακλινόμενου τυμπάνου από γαλβανισμένο ατσάλι από άνθρακα, 30 γαλόνια, τύμπανο, 1,200 λίβρες. Χωρητικότητα, Γκρι | AG8ADU TDR-30-GΓκρί30 gal.Άνθρακα30 gal.€170.31
VESTIL TDR-30-SS Δαχτυλίδι ανακλινόμενου τυμπάνου από ανοξείδωτο χάλυβα, 30 γαλόνι, τύμπανο, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG8ADV TDR-30-SSΑσημένιο30 gal.Ανοξείδωτο ατσάλι30 gal.€406.50
Δαχτυλίδι ανακλινόμενου τυμπάνου VESTIL TDR-55 Carbon Steel, 55 Gallon, Drum, 1200 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε | AG8ADW TDR-55Μπλε55 gal.Άνθρακα55 gal.€145.91
VESTIL TDR-55-G Δαχτυλίδι ανακλινόμενου τυμπάνου από γαλβανισμένο ατσάλι από άνθρακα, 55 γαλόνι, τύμπανο, 1,200 λίβρες. Χωρητικότητα, Γκρι | ΑΓ8ΑΔΧ TDR-55-GΓκρί55 gal.Άνθρακα55 gal.€190.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TDR-55-SS Δαχτυλίδι ανακλινόμενου τυμπάνου από ανοξείδωτο χάλυβα, 55 γαλόνι, τύμπανο, 1,200 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασημί
€426.61 /μονάδα