VESTIL Κάδος απορριμμάτων με πιρούνι TCD-FM-E, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8ACX Μοντέλο: TCD-FM-E

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€797.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων πιρουνιών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Κέντρο τσέπης πιρουνιού30 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 5 / 8 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι5-5 / 16 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού5 5 / 16 "
Πάχος πιρουνιού1"
Πλάτος περονοφόρου5.31 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος9.06 "
Προσαρμογή γάντζου4 1/4 "έως 8 1/4"
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει αλυσίδα ασφαλείας και ρυθμιζόμενους μπροστινούς γάντζους
Μήκος58.38 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Περιλαμβάνεται αλυσίδα ασφαλείαςΝαι
Πλάτος36.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.1
Ύψος πλοίου (cm)19.53
Μήκος πλοίου (cm)148.27
Πλάτος πλοίου (cm)93.03
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κάδος απορριμμάτων με πιρούνι TCD-FM-E, 500 Lb. Χωρητικότητα
€797.48 /μονάδα