ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 25RM6-32 Hex Nut 6-32, 30000PK | AC6VWX 36M007

APPROVED VENDOR 25RM6-32 Εξάγωνο Παξιμάδι 6-32, 30000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VWX Μοντέλο: 25RM6-32Σταυρός: 36M007

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,493.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Dia./ Νήμα μέγεθος# 6-32
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος7 / 64 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σκληρότητα RockwellF55 Ελάχ.
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
Πλάτος5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.58
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 25RM6-32 Εξάγωνο Παξιμάδι 6-32, 30000PK
€3,493.46 /πακέτο