VESTIL TC-28-SD-2R Standard Duty Traffic Cone, Μέγεθος 27-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8ACV Μοντέλο: TC-28-SD-2R

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€50.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκυκλοφορίας κώνου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος14.125 "
DutyΑρχικό
Τύπος καθήκοντοςΑρχικό
Ύψος27.5 "
Μήκος14 "
ΥλικόPVC
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος14.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος καθήκοντοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TC-18-SD Standard Duty Traffic Cone, Μέγεθος 17-3/4 ίντσες | AG8ACR TC-18-SD10.75 "Αρχικό17.75 "10.75 "€22.79
VESTIL TC-28-HD-2R Κώνος κυκλοφορίας βαρέως τύπου, μέγεθος 27-1/2 ίντσας | AG8ACT TC-28-HD-2R14.75 "βαρύς28.13 "14.75 "€55.71
VESTIL TC-28-SD Standard Duty Traffic Cone, Μέγεθος 27-1/2 ίντσας | AG8ACU TC-28-SD14 "Αρχικό27.5 "14 "€48.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TC-28-SD-2R Standard Duty Traffic Cone, Μέγεθος 27-1/2 ίντσες
€50.09 /μονάδα