Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL TB-70-Y Προφυλακτήρας τρέιλερ/γερανού, κίτρινο | AG8ACG

VESTIL Προφυλακτήρας τρέιλερ/γερανού TB-70-Y, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8ACG Μοντέλο: TB-70-Y
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
€44.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας ρυμουλκούμενου / γερανού
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 113.25 "
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 240.12 "
Bolt Hole Dia. (Σε.)1 / 2 "
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος2"
Μήκος16 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αρ. Τρυπών3
Αριθμός οπών μπουλονιών3
Αριθμός οπών3
Συνολικό βάθος16 "
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού16 "
Υλικό μαξιλαριούΚαουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού2"
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ4016940000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 2Μήκος μαξιλαριούΠλάτος μαξιλαριούΠλάτοςΧρώμαΎψοςΤιμή
VESTIL TB-10 Trailer Crane Bumper, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 Inch Size | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Μαύρη2.94 "€35.59
VESTIL TB-20 Trailer Crane Bumper, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 Inch Size | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Μαύρη3.5 "€37.09
VESTIL TB-70 Trailer Crane Bumper, 2 x 2 x 16 inch Size | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Μαύρη2"€37.07
VESTIL TB-90 Trailer Crane Bumper, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, Μέγεθος ίντσας | ΑΓ8ΑΧ TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Μαύρη3.75 "€57.08
VESTIL TB-10-2 Trailer and Crane Bumper, 6 Inch Length, 3-1/2 Inch Width | CE4RAE ΤΒ-10-222.625 "-6"3"3"Μαύρη2.94 "€71.40
RFQ
VESTIL TB-20-2 Προφυλακτήρας τρέιλερ και γερανού, μήκος 6 ιντσών, πλάτος 3 ίντσες | CE4RAF ΤΒ-20-223"-6"3.5 "3.5 "Μαύρη3.5 "€74.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Προφυλακτήρας τρέιλερ/γερανού TB-70-Y, κίτρινο
€44.25 /μονάδα