VESTIL TB-10-2 Trailer and Crane Bumper, 6 Inch Length, 3-1/2 Inch Width | CE4RAE

VESTIL TB-10-2 τρέιλερ και προφυλακτήρας γερανού, μήκος 6 ίντσες, πλάτος 3-1/2 ίντσες

Είδος: CE4RAE Μοντέλο: TB-10-2
€71.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας
Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 12.625 "
Bolt Hole Dia. (Σε.)5 / 8 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος2.94 "
Μήκος6"
ΥλικόΚαουτσούκ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.5 / 8 "
Αρ. Τρυπών2
Αριθμός οπών2
Συνολικό βάθος6"
συσκευασία1
Μήκος μαξιλαριού6"
Υλικό μαξιλαριούΚαουτσούκ
Πλάτος μαξιλαριού3"
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός οπώνΑπόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 1Απόσταση οπής μπουλονιού από το κέντρο προς το κέντρο 2Μήκος μαξιλαριούΠλάτος μαξιλαριούΠλάτοςΧρώμαΎψοςΤιμή
VESTIL TB-10 Trailer Crane Bumper, 2-15/16 x 6 x 3-15/16 Inch Size | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Μαύρη2.94 "€35.59
VESTIL TB-20 Trailer Crane Bumper, 3-1/2 x 6 x 3-1/2 Inch Size | AG8ACE TB-2023"-6"3.5 "3.5 "Μαύρη3.5 "€37.09
VESTIL TB-70 Trailer Crane Bumper, 2 x 2 x 16 inch Size | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Μαύρη2"€37.07
VESTIL TB-70-Y Προφυλακτήρας τρέιλερ/γερανού, κίτρινο | AG8ACG TB-70-Υ313.25 "40.12 "16 "2"2"Κίτρινο2"€44.25
VESTIL TB-90 Trailer Crane Bumper, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, Μέγεθος ίντσας | ΑΓ8ΑΧ TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Μαύρη3.75 "€57.08
VESTIL TB-20-2 Προφυλακτήρας τρέιλερ και γερανού, μήκος 6 ιντσών, πλάτος 3 ίντσες | CE4RAF ΤΒ-20-223"-6"3.5 "3.5 "Μαύρη3.5 "€74.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TB-10-2 τρέιλερ και προφυλακτήρας γερανού, μήκος 6 ίντσες, πλάτος 3-1/2 ίντσες
€71.40 /μονάδα