VESTIL TAS-10-7260 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG8ABE Μοντέλο: TAS-10-7260
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,152.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)4 5 / 8 "
Απόσταση από Bend to Edge8 3 / 4 "
Απόσταση από πόδι σε άκρη11 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Ύψος17.63 "
Διαφορά ύψους10 "
Μήκος60 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος17.625 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος72 "
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Ωφέλιμο μήκος60 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος68 1 / 4 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.4
Ύψος πλοίου (cm)42.23
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση από Bend to EdgeΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TAS-10-5436 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,118.23
VESTIL TAS-10-5448 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,382.95
VESTIL TAS-10-5460 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€1,683.80
VESTIL TAS-10-5472 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€1,981.50
RFQ
VESTIL TAS-10-6036 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "€1,168.29
VESTIL TAS-10-6048 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG8AAZ 4UP98 TAS-10-60488 13 / 16 "12.56 "7"48 "5 / 16 "48 "60 "€1,477.43
VESTIL TAS-10-6060 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "€1,822.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TAS-10-7260 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€2,152.00 /μονάδα