VESTIL TAS-10-6048 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8AAZ Μοντέλο: TAS-10-6048Cross Ref: 4UP98

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,477.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)3 9 / 16 "
Απόσταση από Bend to Edge8 13 / 16 "
Απόσταση από πόδι σε άκρη11 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Ύψος12.56 "
Διαφορά ύψους7"
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος12.5625 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος60 "
Πάχος Πλάκας5 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος48 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος56 "
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.05
Ύψος πλοίου (cm)31.91
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση από Bend to EdgeΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TAS-10-5436 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8AAU TAS-10-5436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,118.23
VESTIL TAS-10-5448 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8AAV TAS-10-5448-14 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,382.95
VESTIL TAS-10-5460 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8AAW TAS-10-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€1,683.80
VESTIL TAS-10-5472 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG8AAX TAS-10-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€1,981.50
RFQ
VESTIL TAS-10-6036 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG8AAY 4UP97 TAS-10-60368 13 / 16 "11.56 "5"36 "5 / 16 "36 "60 "€1,168.29
VESTIL TAS-10-6060 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG8ABA 4UP99 TAS-10-60608 13 / 16 "16.56 "10 "60 "5 / 16 "60 "60 "€1,822.69
VESTIL TAS-10-6072 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG8ABB 6XX25 TAS-10-60728 3 / 4 "18.63 "12 "72 "3 / 8 "72 "60 "€2,272.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TAS-10-6048 Dock Board, Steel Curb, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€1,477.43 /μονάδα