Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SW-BAR Multi Task W Inch Bar, Μέγεθος 34.5 ιντσών, 1.5 Inch Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZWA Μοντέλο: SW-BAR

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικό μπαρ βαρούλκων
Χωρητικότητα5 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος1.75 "
Ύψος38 "
ΠεριλαμβάνειΔέχεται πλάτος ιμάντα 4".
Μήκος1.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέθοδος τοποθέτησηςΤοποθετημένο σε φορτηγό
Συνολικά Dia.1 1 / 2 "
Πλάτος ιμάντα4"
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)87.63
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
VESTIL SW-BAR-PT Βαμμένη ράβδος W ιντσών, μέγεθος 34.5 ιντσών, διάμετρος 1.25 ιντσών. | AG7ZWB SW-BAR-PTΜαύρη€57.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SW-BAR Multi Task W Inch Bar, Μέγεθος 34.5 ιντσών, 1.5 Inch Dia.
€54.20 /μονάδα