VESTIL SVSR-3260 Χάλυβας φορητή στοιβαζόμενη κάθετη σχάρα φύλλων, 4,000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZUB

VESTIL SVSR-3260 Φορητό στοιβαζόμενο κάθετο ράφι φύλλων από χάλυβα, 4,000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZUB Μοντέλο: SVSR-3260

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,828.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια ράφι αποθήκευσης φύλλων
Χωρητικότητα Bay4000 lbs.
Βάθος κόλπου42 "
Πλάτος κόλπου16.5 "
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος46 "
Μήκος60 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Στοίβα ψηλά2
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κόλπων1
Συνολικό βάθος60 "
συνολικό ύψος46 "
συνολικό πλάτος32.5 "
Ομοιόμορφη χωρητικότητα δεύτερου στρώματος2500 lbs.
Storage Bay Height42 "
Πλάτος αποθηκευτικού χώρου16 1 / 2 "
Πλάτος32.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 159.75
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένη αυτή η κάθετη σχάρα φύλλων;

A. Αυτή η κάθετη σχάρα λαμαρίνας έχει συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή με βαμμένο μπλε φινίρισμα για ενισχυμένη αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο φορτίο που μπορεί να αντέξει μια κάθετη σχάρα φύλλων;

Α. Αυτό το κάθετο ράφι φύλλων έχει ομοιόμορφη χωρητικότητα 4000 lb και το δεύτερο στοιβαγμένο ράφι έχει χωρητικότητα 2500 λίβρες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SVSR-3260 Φορητό στοιβαζόμενο κάθετο ράφι φύλλων από χάλυβα, 4,000 Lb. Χωρητικότητα
€1,828.22 /μονάδα