Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APOLLO VALVES 821433559 Ball Valve, Size 1/2 Inch NPT, Bronze | CA6MML

APOLLO VALVES 821433559 Ball Valve, Μέγεθος 1/2 Inch NPT, Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA6MML Μοντέλο: 821433559

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€141.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγεθος1 / 2 "
Στυλ316 Ανοξείδωτη μπάλα & στέλεχος
ΧαρακτηριστικάVTFE Trim (PTFE), Εξωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα - Βαλβίδες 3 τεμαχίων και φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6885

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά: Βαλβίδα μπάλας τριών τεμαχίων μπρούτζου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
APOLLO VALVES 82-143-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 1/2 Inch Size | AK2HNX 8214301 82-143-01FNPT1 / 2 "-€152.78
RFQ
APOLLO VALVES 82-145-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 1 Inch Size | AK2HNY 8214501 82-145-01FNPT1"-€265.76
RFQ
APOLLO VALVES 82-147-01 Full Port Ball Valve, Bronze, 1-1/2 Inch Size | AK2HNZ 8214701 82-147-01FNPT1.5 "-€458.24
RFQ
APOLLO VALVES 82-148-01 Ball Valve Full Port, Bronze, 2 Inch Size | AK2HPA 8214801 82-148-01FNPT2"-€748.36
RFQ
APOLLO VALVES 821411957 Ball Valve, 1/4 Inch Size, 3 Pieces, Bronze, Ball And Stem, Lock Plate | BY4BRJ 821411957FNPT1 / 4 "Πλάκα κλειδώματος, καθαρισμένο με οξυγόνο€168.15
APOLLO VALVES 82141195760 Ball Valve, 1/4 Inch NPT, Full Port, Bronze, 3 Pieces, Lock Plate | BY4BRK 82141195760FNPT1 / 4 "Κλείδωμα πλάκας€171.53
APOLLO VALVES 82141193559 Ball Valve, 1/4 Inch NPT, 3 Pieces, Bronze, Lock Plate | BY4BRL 82141193559FNPT1 / 4 "Κλείδωμα πλάκας€154.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APOLLO VALVES 821433559 Ball Valve, Μέγεθος 1/2 Inch NPT, Bronze
€141.44 /μονάδα