VESTIL STEP-17-BK Σκαμπό κυλιόμενου βήματος, μέγεθος 17 ιντσών, μαύρο | AG7ZQE

VESTIL STEP-17-BK Σκαμπό με κύλινδρο, μέγεθος 17 ιντσών, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZQE Μοντέλο: STEP-17-BK

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€268.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαμπό
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Βάση Dia.17 7 / 8 "
Μήκος βάσης17 7 / 8 "
Πλάτος βάσης17 7 / 8 "
Ύψος κάτω βήματος8 7 / 8 "
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.1 x 1/2 "
Υλικό κάστερΣκληρό πλαστικό
Γωνία αναρρίχησης90 μοίρες
ΧρώμαΜαύρη
Απόσταση μεταξύ βημάτων8 1 / 2 "
Αξιολόγηση καθηκόντων500 lbs.
Μπροστινός τροχός Dia.1 1 / 4 "
Ύψος17 1 / 8 "
Μήκος17.75 "
Χωρητικότητα φορτίου500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων3
Αριθμός βημάτων2
Αριθμός τροχών3
Τύπος σιδηροτροχιάςΧωρίς κουπαστή
Πίσω τροχός Dia.1 1 / 4 "
Πύλη ασφαλείαςΟχι
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Βάθος βημάτων11 3 / 8 "
Βήμα ΥλικόΚαουτσούκ
Πλάτος βήματος11 3 / 8 "
Βάθος κορυφής βημάτων11 3 / 8 "
Top Step Dia.11 3 / 8 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων17 "
Τροχός Dia.1"
Υλικό τροχούΣκληρό πλαστικό
Πλάτος τροχού1 / 2 "
Πλάτος17.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)43.5
Μήκος πλοίου (cm)45.09
Πλάτος πλοίου (cm)45.09
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
VESTIL STEP-17-GY Σκαμπό κυλιόμενου βήματος, μέγεθος 17 ιντσών, γκρι | AG7ZQF ΒΗΜΑ-17-GYΓκρί€186.06
VESTIL STEP-17-R Σκαμπό κυλιόμενου βήματος, μέγεθος 17 ιντσών, κόκκινο | AG7ZQG ΒΗΜΑ-17-RRed€171.78
VESTIL STEP-17-Y Σκαμπό κυλιόμενου βήματος, μέγεθος 17 ιντσών, κίτρινο | AG7ZQH ΒΗΜΑ-17-ΥΚίτρινο€195.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL STEP-17-BK Σκαμπό με κύλινδρο, μέγεθος 17 ιντσών, μαύρο
€268.76 /μονάδα