VESTIL STAND-T Roller Stand, Προαιρετικό Roller Plate | AG7ZPW

VESTIL Stand-T Roller Stand, Προαιρετικό Roller Plate

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZPW Μοντέλο: STAND-T

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€178.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ Deluxe Roller Stand
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος6 15 / 16 "
Μήκος6"
Χαμηλό ύψος1 / 2 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταφοράς μπάλας6 1 / 8 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πλάτος μεταφοράς μπάλας1 9 / 16 "
Αριθμός μονής μεταφοράς μπάλας4
Υψωμένο ύψος6"
Roller Dia.1"
Περιστροφή180 μοίρες
Πλάτος11 3 / 16 "
Δουλεύει μεSTAND-H-HP, STAND-V-HP, STAND-GH, STAND-GV, STAND-GH-HP, STAND-GV-HP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)18.1
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Stand-T Roller Stand, Προαιρετικό Roller Plate
€178.92 /μονάδα