VESTIL SSPT-3048 Πλατφόρμα φορτηγού, από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 30 x 48 ίντσες | AG7ZNA

VESTIL SSPT-3048 φορτηγό πλατφόρμας, από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 30 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZNA Μοντέλο: SSPT-3048

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,739.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Κάστερ Ντία.6x2 "
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος καταστρώματος9 1 / 2 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Μπροστινό Caster Dia.6"
ΒαθμόςΒαθμολογία 201
Απόσταση από το έδαφος6 1 / 2 "
Ύψος χειρολαβής36 1 / 4 "
Περιλαμβάνει(1) 36-1/4" λαβή ύψους, (2) άκαμπτοι τροχίσκοι πλάτος 2", (2) περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2"
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας9.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος36.25 "
Συνολικό μήκος51 "
συνολικό πλάτος30 "
Ύψος εξέδρας9.5 "
Μήκος πλατφόρμας48 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος πλατφόρμας30 "x 48"
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL SSPT-2436 Πλατφόρμα φορτηγού, από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | AG7ZMY SSPT-243636 "24 "39 "24 "36 "24 "€1,441.67
VESTIL SSPT-2448 Πλατφόρμα φορτηγού, από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | AG7ZMZ SSPT-244848 "24 "51 "24 "48 "24 "€1,507.59
VESTIL SSPT-3060 Πλατφόρμα φορτηγού, από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG7ZNB SSPT-306060 "30 "63 "30 "60 "30 "€1,954.30
VESTIL SSPT-3672 Πλατφόρμα φορτηγού, από ανοξείδωτο χάλυβα, Μέγεθος 36 x 72 ίντσες | AG7ZNC SSPT-367272 "36 "75 "36 "72 "36 "€2,075.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSPT-3048 φορτηγό πλατφόρμας, από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος 30 x 48 ίντσες
€1,739.53 /μονάδα