VESTIL SSG-9 Dock Safety Swing Gate, πλάτος 108 ιντσών | AG7ZMR

VESTIL SSG-9 Dock Safety Swing Gate, πλάτος 108 ιντσών

Στοιχείο: AG7ZMR Μοντέλο: SSG-9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€780.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύλη χειρολισθήρα
ΧρώμαΚίτρινος χρυσός
Βάθος111.93 "
Υλικό πύληςΜέταλλο
Ύψος46.25 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΝαι
Εσωτερικό ΕξωτερικόΕσωτερικό, Εξωτερικό
Μήκος111.93 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος Midrail25 "
Αριθμός τροχών1
Πλάτος ανοίγματος108 "
Σωλήνα OD1 5 / 8 "
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα 10
Τροχός Dia.4"
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχού1 1 / 4 "
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)117.48
Μήκος πλοίου (cm)284.48
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Περιλαμβάνεται υλικό για το κλείδωμα του βραχίονα δαπέδου;

A. Το στήριγμα δαπέδου έχει οπές στερέωσης για να χωρούν συνδετήρες 1/4 ίντσας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτος ανοίγματοςΤιμή
VESTIL SSG-11 Dock Safety Swing Gate, πλάτος 132 ιντσών | AG7ZMQ SSG-11136.06 "132 "€932.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSG-9 Dock Safety Swing Gate, πλάτος 108 ιντσών
€780.17 /μονάδα