Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL SSA-C-18 Γαλβανισμένος πρόβολος ίσιος βραχίονας ραφιών, μέγεθος 18 ιντσών | AG7ZLA

VESTIL SSA-C-18 Γαλβανισμένος πρόβολος ίσιος βραχίονας ραφιών, μέγεθος 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZLA Μοντέλο: SSA-C-18
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
€70.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ραφιού Cantilever
Μήκος βραχιόνων18 "
Στυλ βραχίοναΕυθεία όπλα
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος20.5 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος7.25 "
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Ωφέλιμο μήκος18 "
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι διαστάσεις του βραχίονα όπου είναι προσαρτημένος στον όρθιο;

Α. Το στήριγμα του βραχίονα έχει πλάτος 7-1/4 ίντσες και το άνοιγμα όπου ενώνεται με τον όρθιο είναι πλάτος 2-1/4 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HSA-C-18 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, μέγεθος 18 ιντσών | AG7UJN HSA-C-18-2500 lbs.18 "9"-5"€74.44
VESTIL HSA-C-24 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, μέγεθος 24 ιντσών | AG7UJP HSA-C-24-2000 lbs.24 "9"-5"€88.70
VESTIL HSA-C-30 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, μέγεθος 30 ιντσών | AG7UJQ HSA-C-30-1500 lbs.30 "9"-5"€95.87
VESTIL HSA-C-36 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7UJR HSA-C-36-1200 lbs.36 "9"-5"€128.73
VESTIL HSA-C-42 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, μέγεθος 42 ιντσών | AG7UJT HSA-C-42-1100 lbs.42 "9"-5"€134.42
VESTIL HSA-C-48 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7UJU HSA-C-48-1000 lbs.48 "9"-5"€123.10
VESTIL SSA-C-12 γαλβανισμένος πρόβολος ίσιος βραχίονας ραφιών, μέγεθος 12 ιντσών | AG7ZKZ SSA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.75 "€57.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SSA-C-18 Γαλβανισμένος πρόβολος ίσιος βραχίονας ραφιών, μέγεθος 18 ιντσών
€70.04 /μονάδα