VESTIL HSA-C-48 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, μέγεθος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UJU Μοντέλο: HSA-C-48

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€123.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒραχίονας ραφιού Cantilever
Τύπος βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΕυθεία βραχίονα
Βάθος48 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος9"
Μήκος48 "
Χείλος3-1 / 8 ίντσες
Ύψος χειλιών3 1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός όπλων1
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HSA-C-18 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, μέγεθος 18 ιντσών | AG7UJN HSA-C-18-2500 lbs.18 "9"-5"€74.44
VESTIL HSA-C-24 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, μέγεθος 24 ιντσών | AG7UJP HSA-C-24-2000 lbs.24 "9"-5"€88.70
VESTIL HSA-C-30 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, μέγεθος 30 ιντσών | AG7UJQ HSA-C-30-1500 lbs.30 "9"-5"€95.87
VESTIL HSA-C-36 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7UJR HSA-C-36-1200 lbs.36 "9"-5"€128.73
VESTIL HSA-C-42 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, μέγεθος 42 ιντσών | AG7UJT HSA-C-42-1100 lbs.42 "9"-5"€134.42
VESTIL SSA-C-12 γαλβανισμένος πρόβολος ίσιος βραχίονας ραφιών, μέγεθος 12 ιντσών | AG7ZKZ SSA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.75 "€57.06
VESTIL SSA-C-18 Γαλβανισμένος πρόβολος ίσιος βραχίονας ραφιών, μέγεθος 18 ιντσών | AG7ZLA SSA-C-1818 "600 lbs.20.5 "7.25 "18 "2.75 "€70.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HSA-C-48 Heavy Duty Cantilever ίσιος βραχίονας, μέγεθος 48 ιντσών
€123.10 /μονάδα